Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC TiAlN

Número de artículo: 202998
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
781 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Fresa HPC con recubrimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para duraciones excelentes y potencia de arranque de viruta óptima en diferentes aceros inoxidables. Elevada resistencia a la oxidación y resistencia térmica.
Se puede utilizar con elevadas velocidades de corte, también muy apropiado para TOOLOX®.

Ventaja:

Funcionamiento especialmente de pocas vibraciones.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Inox"
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
    ⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra