Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de destornilladores para Torx Plus®, con mango transversal, 6 piezas

Número de artículo: 625915

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 6
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625915
Número del fabricante 1491.

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente resistente y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Contenido:

1 destornillador n.° 625911 cada uno: Tam. 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos