• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.

Varilla de 8 mm con cuadrado exterior

Número de artículo: 659876
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
108 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Idóneo para:

Atornilladores dinamométricos n.° 659906 / 659908 / 659911 (hasta cat. 48) / 659912 / 659957 y 659958 tam. 1600 y surtidos de destornilladores con mango plegable n.° 667625 / 667645.

Nota:

Otras varillas en n.º 659870 / 659872 y 659878659884.