Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 15 piezas

Número de artículo: 637714
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
23 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 12 ud. tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 prolongaciones: n.° 641000 tam. 130; 255
1 carraca: N.° 640100
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

¡CUIDADO!
¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!
Número de producto recomendado: 637712