{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 12 V | |
Quality Dress | GSR 12V-15 | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 12 V | |
Construcción del motor | Motor de 2 polos | |
Par de giro máximo blando | 15 Nm | |
Par de giro máximo duro | 30 Nm | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 0 min-1 - 1,300 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 0 mm - 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 19 mm | |
Peso | 1 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Medium | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | 12 V, motor de 2 polos | |
USP2 | Gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 0-10, con Softgrip, con indicador de nivel de carga de la batería |
Número de artículo | 070240 GSR1215 | |
Número del fabricante | 0601868109 |