{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 76 mm | |
Anchura del disco de corte | 1 mm | |
⌀ de perforación | 10 mm | |
Para grosor de material | 3 mm - 5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Madera; Plástico; Paneles de fibra-yeso | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares; Lijadora recta | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 20,100 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563418 76 | |
Número del fabricante | 2608623011 |