Piedra de esmerilado dureza J fino AW-CER

Número de artículo: 551796
Descuento
desde  4.93 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde US $ 4.44 4.93 US $
  • de 10
    desde US $ 3.70 4.11 US $
a petición
Disponible
139 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Descripción

Ejecución:

Las piedras de esmerilado PFERD (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente (en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano) a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta oscilación circular garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado PFERD se diseñan de manera universal para el rectificado de cantos y superficies y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la pieza de trabajo.
Piedra de esmerilado con grano mixto (AW-CER) en dureza J. Combinación aglomerada suave de corindón fino blanco y corindón sinterizado cerámico, microcristalino con un elevado autoafilado para una elevada capacidad abrasiva constante con un comportamiento de rectificado frío (denominación Pferd AWCO).

Aplicación:

Para mecanizado de superficies de superaleaciones poco mecanizables, como materiales de titanio, aleaciones a base de níquel y cobalto, así como acero templado.
Velocidad de corte recomendada 30 − 50 m/s.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promoción Abrasivos"