• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 12 piezas 6

Número de artículo: 637667 6

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 12
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 10-24 mm
Embalaje Caja de chapa de acero
Longitud 324 mm
Anchura 153 mm
Altura 51 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637667 6

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M16.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 ud. n.º 642220 tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 prolongaciones: 1 ud. n.º 641020 tam. 130; 255
1 carraca: N.º 640220
Almacenamiento en: Caja de chapa de acero