Consola ZeroClamp con calibre de puntas 200

Número de artículo: 360031
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Con 2 discos de sujeción.

Idóneo para:

Para placas de base con medida de referencia 200.

Volumen de suministro:

Incluye enchufe de acoplamiento y perno de sujeción n.º 360025 tam. 18M16.

Partes opcionales:

Acoplamiento rápido n.° 360019 tam. 10241 y tam. 10003.

Nota:

¡Consolas con disco de sujeción de ⌀ 138 mm, también con discos de sujeción con autoagarre disponibles a petición!

Productos adecuados

De la misma serie "ZeroClamp"
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra