Tensor de fuerza desplazable corto

Número de artículo: 370092
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Fuerza de sujeción 30 y 49 kN respectivamente, con par de apriete de aprox. 100 Nm.
  • Elemento de sujeción de acero bonificado forjado, negro galvanizado.
  • Regulable en continuo en altura y anchura.
  • Altura de construcción baja.

Volumen de suministro:

  • Elemento de base y soporte.
  • Tuerca corredera en ranura DIN 508 con tornillo de amarre, clase de resistencia 12.9.