Ejecución:
Cono exterior e interior rectificados, todos los mangos duros repasados en el torno para una mejor suavidad de marcha. Incluye RFID/perforación Ballufchip y tuerca de apriete de alto rendimiento de hasta 25 000 rpm.
Ventaja:
- Excelente precisión de concentricidad en el sistema (portapinzas + pinza portapieza + tuerca de apriete), concentricidad de 3 µm con una pinza portapieza de 2 µm, concentricidad de 6 µm con una pinza portapieza de 5 µm.
- Fuerzas de retención extremas (hasta factor 2 en comparación con la sujeción ER estándar).
- Efecto antivibratorio gracias a la tuerca de apriete de 2 partes.
Aplicación:
Para sujetar herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 − forma A y B.
Volumen de suministro:
Incluye tuerca de apriete de precisión.
Partes opcionales:
Nota:
- Solo sujeta ⌀ nominales hasta ⌀ de mango tolerancia h 10.
- No utilizar tuerca de apriete en combinación con disco de obturación.
- Utilizar el portapinzas de sujeción de precisión siempre en combinación con la tuerca de apriete de precisión n.° 309617.
- Emplear en combinación con pinzas portapiezas Fahrion.
- Retire el anillo de diseño azul de las pinzas de sujeción ER Fahrion HP-2µm