Casquillo de sujeción excéntrica

Número de artículo: 236679
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
49 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Intervalo de ajuste en el ⌀ ± 0,5 mm.
En combinación con mandrinadora de medida fija (n.º 236677) -0,3 / +0,5 mm de intervalo de ajuste para el ⌀ nominal.

Aplicación:

Herramienta para el mandrinado de precisión interior a la “medida fija” en combinación con la mandrinadora de medida fija. Alojamiento en mandril de amarre con alojamiento Weldon ⌀ 25; 32 y 40 mm según DIN 1835 B.

Nota:

El ajuste preciso del diámetro tiene lugar en el aparato de ajuste previo, girando la mandrinadora de medida fija.
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
    ⌀ d H5 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra