{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Serie | uvex 1 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | red; black | |
| Dimensioni EU | 50 | |
| Genere | da uomo | |
| Normativa | EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191 | |
| Tomaia | Microvelluto | |
| Materiale suola | Poliuretano (PU) | |
| Proprietà antiscivolo | yes | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Composite | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Tessuto | |
| Zona del tallone chiusa | yes | |
| Resistenza ai combustibili della suola | yes | |
| Caratteristiche antistatiche | yes | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | yes | |
| Classe di protezione | S1PL | |
| Chiusura | Lacci elastici | |
| Ammortizzazione nella zona del tallone | sì | |
| Ammortizzazione a seconda del peso | no | |
| Caratteristica scarpa | suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; metal-free sole | |
| Esecuzione del codolo | Basso | |
| Vrsta izdelka | Calzatura bassa |
| Article number | 092134 50 | |
| EAN / GTIN | 4066853011422 | |
| Manufacturer number | 6802250 | |
| Manufacturer/responsible person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |