Disc brush, silicon carbide (SiC), ⌀ 119 mm, Grit: 80

Article no.: 575015 80
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
In stock
15 pieces in stock

Select article variation and quantity

Grit Price per 1 Piece (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Diamètre alésage 27 mm
Matériau corps de base plastique
Epaisseur soies 1,2 mm
Matériau garniture nylon
Exécution matériau de garnissage micro-abrasion
Large bordure 119 mm
Hauteur garniture 38 mm
Diamètre brosse 119 mm
Avec rainure oui
Diamètre surface de travail 119 mm
Approche min. 0,8 mm
Approche max. 1,5 mm
Type d’utilisation fonctionnement sur machine
Porte-outils rainure longitudinale
Vitesse de rotation max. 3 000 min-1
Abrasif carbure de silicium (SiC)
Grain 80
Degré de finesse type grossier
Utilisation type ebavurage; ponçage de finition
Durchmesser Teller 125 mm
Type de produit brosse centrale
Sommaire pièce unique

Identification & Classification

Article number 575015 80
EAN / GTIN 4045197892669
Manufacturer number 575015 80
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Application Table

Alu Mg
 
Steel < 900 N/mm²
 
Steel < 1400 N/mm²
 
Steel < 55 HRC
 
Steel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
wet maximum
 
dry
 

Description

Uitvoering:

Komborstels met zeer dichte slijpborstelbezetting (volle bezetting) vast in de kunststof kom gegoten. Hoge vormvastheid dankzij borstels die elkaar meervoudig ondersteunen. Zeer hoge standtijd.
Nylonborstels met zeer hoog gehalte siliciumcarbidekorrels voor universeel gebruik.
Met langssleuf voor het spannen op meetkopopnames (DIN 6357) en combi-freesdoornopnames (DIN 6358).

Voordeel:

  • Werkstuknabewerking direct na het verspaningsproces.
  • Reproduceerbare resultaten door continu vrijkomende slijpkorrels.
  • Proceszekerheid dankzij hogere vormvastheid en -nauwkeurigheid.
  • Snelle en veilige montage zonder verdere accessoires.
  • Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

Op CNC-bewerkingscentra en bij gebruik van robots, met name bij nat slijpen met koelsmeermiddel. Bewerken van vlakke onderdelen: precies afbramen, afronden van snijkanten, fijnbewerken na het frezen, afwerken van oppervlakken zoals afdicht- en contactvlakken.

Tip:

Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart