{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy czysty | |
| Część opisana | Bügel; Stöpsel | |
| Kolor | niebieskie; Pomarańczowy | |
| Wariant | Pałąki na głowę; Kabłąki szyjne | |
| Materiał wkładek stoperowych | Poliuretan (PU) | |
| Właściwości wkładki stoperowej | wstępnie uformowane | |
| Rodzaj produktu | Nauszniki kabłąkowe | |
| Rozmiar | Rozmiar uniwersalny | |
| Wartość SNR (stopnień tłumienia) | 28 dB | |
| Norma | EN 352-2 | |
| Tłumienie szumów | Pasywne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Kategoria ochrony ŚOI | II |
| Article number | 097682 28 | |
| EAN / GTIN | 4067263129738 | |
| Manufacturer number | 097682 28 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |