Calibre de profundidad digital IP 67 con salida de datos 200 mm

Número de artículo: 418713 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 19,89 € /piezas
  • 11,06 € /piezas
a petición
En stock
44 piezas en stock
  • Norma: ISO 13385
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm
Lectura 0,01 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,02 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 67
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 16×3,5 mm
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 418713 200
EAN / GTIN 4946368727158
Número del fabricante 571-252-20

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza en la pantalla fácilmente legible. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Puentes adicionales n.º 418744.
Cable de datos n.° 497085.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra