Horquilla de control con comparador sin insertos de medición 30-80 mm

Número de artículo: 424904 30-80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 57,68 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 30 mm - 80 mm
Recorrido palpador de medición 2,5 mm
Fuerza de medición 7,5 N
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 424904 30-80
EAN / GTIN 2050001053305
Número del fabricante 4451005

Descripción

Ejecución:

Palpador de medición y explorador invertido con taladros cónicas precisos para el asiento de los insertos de medición intercambiables. De uso universal, por lo que se resuelven problemas de medición de cualquier tipo.
Arco resistente de acero forjado con aislamiento térmico. Yunque y explorador invertido de acero inoxidable templado. Yunque apoyado sobre muelles que se puede retraer por medio de una palanca para incorporar la pieza de trabajo. Explorador invertido ajustable en todo el campo de medición por medio de una cremallera y un tornillo sin fin moleteado. Ajuste por medio de bloque calibrador. Tope de centrado regulable para ajuste en el centro de la pieza de trabajo. Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados. Aplicable a todos los indicadores (no incluido en el precio) con vástago de sujeción de 8 mm. Se prefiere el cuadrante indicador n.° 434674 tam. 25/0,5 y tam. 50/1. Las desviaciones de tolerancia de la pieza de trabajos se pueden leer en el indicador numérico.

Volumen de suministro:

Sin micrómetro con cuadrante indicador, incluye caja de madera.

Partes opcionales:

Barras de ajuste, cuadrante indicador n.° 434674. Soporte de fundición, soporte de instrumentos de medición tipo FK para transmitir el movimiento de elevación en el eje de medición, insertos de medición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra