Pneumatinis adatinis rūdžių pašalinimo prietaisas P2541

Prekės Nr.: 079720 P2541
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas P2541
maksimalus oro poreikis 480 l/min
Smūgių dažnis 40 Hz
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
Svoris 2,35 kg
Darbinis triukšmas 85 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 3,1 m/s2
Ilgis 370 mm
Produkto rūšis Adatų rūdžių valiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079720 P2541
EAN / GTIN 7322590037017
Gamintojo numeris 8425010341

Aprašymas

Modelis:

Lengvas adatinis rūdžių pašalinimo prietaisas suvirinimo šlakams, rūdims ir dažams nuimti. Adatų keitimas be įrankių. Smarkiai slopinamas vibravimas užtikrina optimalų saugumą bet kuriame darbo procese.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys