{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
ATEX zona | Nėra | |
Gamintojo pavadinimas | MULTIMATCH 3 | |
Šviesos srautas | 3 000 lm | |
Švietimo trukmė | 15 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Šviesos spalva | ryški spalva | |
CRI vertė | 96 | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 11,1 V | |
Bendras ilgis | 240 mm | |
Bendras plotis | 230 mm | |
Svoris | 1 970 g | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 081514 MULTI3 | |
Gamintojo numeris | 03.5653 |