{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Šviesos srautas | 100 lm | |
Švietimo trukmė | 6 h | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Tarptautinis dydis | LR3 | |
Bendras ilgis | 148 mm | |
Galvos ⌀ | 16 mm | |
Svoris | 56 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081511 | |
Gamintojo numeris | 03.5110 |