WNMU 080608 EN-SM INOX

Prekės Nr.: 225623 INOX
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNMU 080608 EN-SM
Tipas INOX
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PR1525
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,06 − 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 225623 INOX
EAN / GTIN 4960664648955
Gamintojo numeris TLB09311

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
150
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su 6 pjovimo briaunomis. Didelis, maks. 13° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkliai sumažina pjovimo jėgą.

Paskirtis:

SM geometrija yra labai teigiama ir minkštai pjaunanti.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai