• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

SPMT 1806 EDSR-NB2T ST1400

Prekės Nr.: 224016 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    34,69 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    28,91 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SPMT 1806 EDSR-NB2T
Tipas ST1400
Kietlydinys PR1230
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,06−0,25 mm
Paskirtis Rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 6,35 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 224016 ST1400
EAN / GTIN 4960664609666
Gamintojo numeris TKC05464

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
160
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Specialios geometrijos keičiamosios plokštelės sumažina pjovimo jėgą ir geriau laužia drožles. Visi tipai su Wiper pjovimo briaunomis, kad pastūmos būtų didesnės.

Paskirtis:

NB2T / NB3T: idealu netolygioms pjovimo sąlygoms, dideliam našumui ir didelėms pastūmoms.

Pastaba:

Frezos komplektuojamos pakaitomis tvirtinant vienodą skaičių NB2 ir NB3 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio.
Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 1×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai