Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Prašome užpildyti privalomus laukelius.
Tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys ⌀ 9,75-164 mm
Skirta ⌀ 9,75 – 164 mm, su suklio galvute Nr. 237546, ištekinimo laikikliais ir priedais lagamine. Galima praplėsti su tilteliu Nr. 237560 iki ⌀ 320 mm. Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀.
Paskirtis:
Tekinimo peiliams su ⌀ 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Ištekinimo laikikliams ir laikikliams su keičiamomis plokštelėmis CC..0602.