KOMET® įspraustinė SK 50

Prekės Nr.: 239002
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
12 vnt. yra sandėlyje
  • Kotas: ABS
  • Laikiklio norma: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 8000 min-1
  • Vidinis aušinimas: taip

Aprašymas

Modelis:

  • Forma AD/B
  • Griebtuvas subalansuotas Q 6,3 prie 8000 1/min.
  • Su vidiniu aušinimu.

Standartas:

DIN 69871

Tiekiama:

Parduodama kartu su tarpine ir perstatymo rinkiniu formai AD.

Pastaba:

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį