KOMET® M03Speed precizinio ištekinimo kotas

Prekės Nr.: 238370
reikia užklausti
Tiekiama
5 vnt. yra sandėlyje
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: Skersinis gręžimas; išgaubtas; įkypas išėjimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Aprašymas

Modelis:

  • Dinamiškas balansavimas šliaužiklio pagalbaapdirbimui maksimaliais sūkiais.
  • Modulinis sistemos surinkimas.
  • Tikslus reguliavimas be papildomo suspaudimo.
  • Su ABS® jungtimi didžiausiam tvirtinimo tikslumui.
  • Greitas pirminis sureguliavimas reguliuojant ištekinimo peilį.
  • Tikslus aušinimo skysčio padavimas tiesiai į plokštelės pjovimo briauną.
  • Matmens nustatymas µm ribose, tikslaus nustatymo diapazone 0,25−0,6 mm ⌀-yje, priklausomai nuo sūkių skaičiaus.
  • Tikslus reguliavimo žingsnis po 0,002 mm ⌀-yje.
  • Tikslus suveikimas − be problemų galima reguliuoti ir nuskaityti be Nonijaus.

Pastaba:

Papildomi peilių laikikliai, pvz., grįžtamajam apdirbimui ir su kitais kampais = 15°, 30°, 45° ir t. t., pristatomi per trumpą laiką.
Keičiamą tiltelį, plokštelės laikiklį ir keičiamas pjovimo plokšteles prašome užsakyti atskirai.