{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Nominalus žiedo storis | 0,9 mm | |
Kietlydinys | HB7720 | |
Griovelio plotis W −0,03 | 0,98 mm | |
Gylis t | 0,3 mm | |
Spindulys R | 0,3 mm | |
Išorinis ⌀ D | 7,9 mm | |
Storis E | 2,34 mm | |
Tipas | 04 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Produkto rūšis | Apskritiminis frezavimas |
Produkto numeris | 217450 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197217196 |