XDLW 09T308 ER HART

Prekės Nr.: 212954 HART

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 434 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLW 09T308 ER
Tipas HART
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 1,99 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,15 mm
Pastūma fz per dantį 0,43 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212954 HART
EAN / GTIN 4045197581686

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <50 HRC
H
100
Plienas <55 HRC
H
80
Plienas <60 HRC
H
50
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai