Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Galima alternatyva:

SPMT 060304 UNI

Prekės Nr.: 218320 UNI

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SPMT 060304
Tipas UNI
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB720
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,09 mm
Plokštelės storis 3,18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218320 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ketus (G)
K
170
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai