SEKN 1203 AFTN ST1400

Prekės Nr.: 213951 ST1400
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 649 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEKN 1203 AFTN
Tipas ST1400
Kietlydinys HB7515
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,19 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213951 ST1400
EAN / GTIN 4045197553867

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
290
Plienas <750 N/mm²
P
210
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
210
INOX >900 N/mm²
M
140
Ketus (G)
K
130
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai