Frezavimo galvutė 43° Octo su tvirtinimo kiauryme

Prekės Nr.: 213300
reikia užklausti
Tiekiama
41 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 43
  • frezų naudojimas: Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Aprašymas

Modelis:

43° frezavimo galvutė su keičiamomis 8 pjovimo briaunų plokštelėmis.

Paskirtis:

Teigiama briaunų geometrija užtikrina labai gerą apdirbamo paviršiaus kokybę. Minkštai pjaunanti frezavimo galvutė.

Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis 8 pjovimo briaunomis, keičiama plokštelė visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi.
Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D.
ap max = 2,2 mm: (Z = 8),
ap max = 3,5 mm: (Z = 7).
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.
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
    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį