{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Įpjovos plotis w | 5,1 mm | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HB7035 | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | dešininiai | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273150 5,1 |