Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Ištekinimo laikiklis su keičiama plokštele QuickTurn 25/15 mm

Prekės Nr.: 250606 25/15
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija QuickTurn
Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 15 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas DDJNR/L 2525M15
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 46 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atraminė plokštelė 259031 29
Varžtas atraminei plokštelei 259025 4
Spaustukas 259038 7
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250606 25/15

Aprašymas

Privalumai:

Keičiamų plokštelių keitimas be įrankių. Mygtuko paspaudimu atlaisvinkite fiksatorių − pakeiskite plokštelę − prispauskite spaustuką. Paprastai ir patogiai sutrumpinamas pasiruošimui skiriamas laikas. Užtikrinama tolygi fiksavimo jėga, tikslus tvirtinimas, nereikia techninės priežiūros.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "QuickTurn"