Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS 65/S5 mm

Prekės Nr.: 268802 65/S5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 12 mm
Plokštelės dydis 5 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH0812H SGSPR/LS5
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės GPCT S5010.
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 10,72 mm
Darbinės dalies ilgis L3 6,4 mm
Užspaudimo ilgis L2 11,15 mm
Kakliuko plotis L4 8 mm
Galvutės ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 6
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268802 65/S5
EAN / GTIN 4045197545916

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės