DNGA 150604 MET

Prekės Nr.: 255631 MET
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNGA 150604
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys KBN35M
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Pjovimo briaunų forma MET
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,3 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 180 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255631 MET
EAN / GTIN 4960664544417
Gamintojo numeris TBA02230

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės.
MultiEdge Tough; kiekviena plokštelė su 2 arba 3 pjovimo briaunomis su specialia nuožula optimaliam pertraukiamam pjovimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai