• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė HB7010

Prekės Nr.: 270756

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 21,06 €
  • Nuo10
    nuo 17,55 €
reikia užklausti
Tiekiama
1 083 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6H
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60

Aprašymas

Modelis:

Pilno profilio plokštelė 60° vidiniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.
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
    Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį