{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
laikiklio kvadratui | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-T 40 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Užveržiamas ilgis L1 | 45 mm | |
P | 30 mm | |
Išorinis ⌀ D | 80 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis |
Produkto numeris | 318611 20 | |
Gamintojo numeris | HA4.V20.R21.080 |