Modelis:
Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo ⌀ D
1 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).
Nuo užveržimo ⌀ D
1 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.
- Atsparus karščiui plienas.
- Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
Su
uždaromais aušinimo kanalais. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm neuždengiamos.
GARANT: HSK darbinės plokštumos apdirbtos.
Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
Paskirtis:
- Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.
- Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.
Tiekiama:
Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm).
Priedai pasirinktinai:
Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr.
309880, raktas Nr.
309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr.
302410 −
302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr.
354210 −
354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr.
309906 180.