Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, su aušinimo kanalu BT 40, trumpas

Prekės Nr.: 303415
reikia užklausti
Tiekiama
66 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Aprašymas

Modelis:

  • Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo ⌀ 6).
  • Dyd. 3−5 skirtas HM, nuo dyd. 6 − HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Panašus kaip E-DIN 69882-8, forma G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 − 308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210354400.
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
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį