• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Canginis įsukamas adapteris ER16 M16X50

Prekės Nr.: 301392 M16X50
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M16×50
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Veržlės išorinis ⌀ D 32 mm
⌀ D2 30 mm
L1 30 mm
Produkto rūšis Įsukamos frezos laikiklio priedai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301392 M16X50

Aprašymas

Modelis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse.
Su guoliu užveržimo veržlėje. Didesnė užveržimo jėga dėl mažesnės trinties.

Tinka:

Įspraustinėms su vidiniu tvirtinimo sriegiu.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruoklinės įvorės Nr. 308901309425.
ER užveržimo veržlė Nr. 309612.

Pastaba:

Tinkamus ilgintuvus arba adapterius rasite Nr. 301358; 301359.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys