Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Hidraulinis patronas ilgas, plonas HSK-A 63 A = 150

Prekės Nr.: 307522
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 80 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Aprašymas

Modelis:

  • Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

  • Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
  • Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.
WTE atraminiai varžtai − pagal užklausimą.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!
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
    Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį