• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Kotinė freza HSS-PM TiAlN

Prekės Nr.: 191250
reikia užklausti
Tiekiama
927 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipas: N
  • Vidinis aušinimas: ne

Aprašymas

Modelis:

Speciali pjovimo briaunos geometrija vertikaliam įsigilinimui. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.
Maksimaliam apdirbimo našumui.

Pastaba:

Naudojama kaip griovelių (tolerancija e8) arba kaip kotinė freza. 50% didesnis pjovimo našumas lyginant su frezomis, turinčiomis 2 pjovimo dantis. Platesni drožlių grioveliai, lyginant su daugiadantėmis frezomis (aktualu apdirbant minkštas medžiagas). Griovelių frezavimui.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį