Pjovimo juosta metalui 34×4150

Prekės Nr.: 173856

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 75,36 €
  • Nuo5
    nuo 62,80 €
reikia užklausti
Tiekiama
75 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 8

Aprašymas

Modelis:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Didelio našumo pjovimo juosta bimetalui su dantukais pagamintais iš legiruoto greitapjovio plieno (HSS, 67-69 HRC) M42 ir lanksčia laikymo juosta iš labai legiruoto spyruoklinio plieno.

Paskirtis:

Combi žingsnio dantys 0° − labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
Combi žingsnio dantys 10° − universalūs, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
Vienodo žingsnio dantys 0° − mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.
Vienodo žingsnio dantys 10° − didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

Pastaba:

Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.