Modelis:
Tikslūs dantys ir glotniai nušlifuoti paviršiai. Priekinis kampas specialiai pritaikytas nerūdijančiajam plienui. Įazotintas paviršius: stipri, ilgalaikė apsauga nuo drožlių sankaupų susidarymo.
Paskirtis:
Dantų žingsnis t: (dantų forma)
- 3 mm (BW) − ploniems vamzdžiams, profiliams, skardoms, kurių sienelių storis 1 − 2 mm.
- 4 mm (BW) − vamzdžiams, profiliams, skardoms, kurių sienelių storis 1,5 − 4 mm.
- 6 mm (HZ) − vamzdžiams, profiliams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis 4 mm arba skerspjūvis maks. iki 50 mm.
- 8 mm (HZ) − ir pilnaviduriams ruošiniams virš 50 mm.
Tinka:
EISELE ir TRENNJAEGER atpjovimo staklėms.
Pastaba:
- Optimaliam našumui ir patvarumui: naudoti su aušinimo-tepimo priemonės koncentratu Nr. 084260.
- Spindulinioir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.