VA pjovimo diskas stambiadantis

Prekės Nr.: 177540
reikia užklausti
Tiekiama
10 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Tikslūs dantys ir glotniai nušlifuoti paviršiai. Priekinis kampas specialiai pritaikytas nerūdijančiajam plienui. Įazotintas paviršius: stipri, ilgalaikė apsauga nuo drožlių sankaupų susidarymo.

Paskirtis:

Dantų žingsnis t: (dantų forma)
  • 3 mm (BW) − ploniems vamzdžiams, profiliams, skardoms, kurių sienelių storis 1 − 2 mm.
  • 4 mm (BW) − vamzdžiams, profiliams, skardoms, kurių sienelių storis 1,5 − 4 mm.
  • 6 mm (HZ) − vamzdžiams, profiliams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis 4 mm arba skerspjūvis maks. iki 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − ir pilnaviduriams ruošiniams virš 50 mm.

Tinka:

EISELE ir TRENNJAEGER atpjovimo staklėms.

Pastaba:

  • Optimaliam našumui ir patvarumui: rekomenduojamas aušinimo-tepimo koncentratas Nr. 084260.
  • Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.