Reguliuojami rankiniai plėstuvai

Prekės Nr.: 160500
reikia užklausti
Tiekiama
78 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 859
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 7-8
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Aprašymas

Modelis:

Iki 5 mm - tiesiais grioveliais, nuo 6 mm - su kairine spirale 7 − 8°. Plėstuvo korpusas su įpjovomis, todėl varžtu galima jį išplėsti apie 1/100 plėstuvo ⌀ (pvz., 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms praplėsti šiek tiek viršijant nurodytą dydį. Plėstuvus su tiesiais grioveliais galima naudoti tik nepertraukiamai apdirbamoms kiaurymėms. Sandėliuoti atlaisvinus plėtimo varžtą.
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
    Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį