• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

GARANT Diabolo VHM freza HPC TiAlN

Prekės Nr.: 203211
reikia užklausti
Tiekiama
1 736 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: H
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės: nevienodas
  • Darbinis plotis ae frezuojant: 0,05×D apdirbant šoninius paviršius

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, nauja danga ir kietlydinis ypač tinka grūdintųjų plienų apdirbimui.
Konstrukciniai matmenys kaip DIN 6527.

Paskirtis:

Kontūrinis frezavimas glotniojo apdirbimo metu.
(Galiniu paviršiumi galima pjauti tik negiliai).

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį