• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

VHM rupiojo apdirbimo freza MTC TiAlN

Prekės Nr.: 205711
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
101 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frezos profilis: HR
  • Darbinis plotis ae frezuojant: Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
  • Vidinis aušinimas: ne

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys pagal DIN 6527. Specialaus profilio drožlialaužiai grioveliai optimaliai tinka rupiajam apdirbimui. Labai didelis našumas.
Su specialaus profilio 45° sraigtiniu grioveliu karščiui atsparių medžiagų apdirbimui.

Paskirtis:

Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

Pastaba:

fz skirta ap maks. = 0,5×D.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį