Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM sferinė freza HPC TiAlN

Prekės Nr.: 207343
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / −0,02
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo 70: specialus VHM lydinys, stiprus ir kartu patvarus, užtikrinantis optimalų darbo proceso saugumą. Naujausia nano kristalinė High-Tech danga grūdintų plienų iki 70 HRC frezavimui. Geriausiai tinka nepertraukiamam darbui gaminant įrankius ir formas. Dydis 1 − 5: Posvyrio kampas α = 15°.
Tolerancija:
  • Pjovimo briaunos spindulys: Spindulio kontūras ±0,005 mm.

Paskirtis:

Speciali pjovimo briaunos geometrija optimaliam grūdintų plienų nuo 60 HRC iki 70 HRC apdirbimui.
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
    ⌀ DC / DS (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį