Modelis:
Naujausios kartos grąžtu su kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp3 saugiai apdirbamos pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. 90° viršūnės kampas ir speciali geometrija leidžia išvengti sluoksniavimosi.
Su pjaunančiąja kreipiančiąja briauna, kad būtų išvengta sluoksniavimosi, pluošto išlindimo ir užvartų susidarymo, kai medžiagos pluošto orientacija yra vienkryptė.
Pastaba:
Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Parduodama su 1/100 žingsniu pagal lentelę.
Atkreipkite dėmesį į minimalius konfigūruojamų dydžių užsakymo kiekius:
⌀ diapazonas 1,01 – 2,99 mm: 10 vnt.
⌀ diapazonas 3,01 – 9,99 mm: 5 vnt.
⌀ diapazonas 10,01 – 11,99 mm: 3 vnt.