Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM grąžtas su vidiniu aušinimu vienkryptė orientacija DIN 6535 HA Deimantinė

Prekės Nr.: 122534
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 5×D
  • Smailas kampas: 90
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos grąžtu su kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp3 saugiai apdirbamos pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. 90° viršūnės kampas ir speciali geometrija leidžia išvengti sluoksniavimosi.
Su 2-guba kalibruojančiąja pjovimo juostele, optimaliomis naudojimo sąlygomis, galima gauti ypatingo tikslumo (apvalią kiaurymę < 15 µm standartinės tolerancijos IT 7) ribose. Mažesnis išskiriamos šilumos kiekis dėl naudojamo vidinio aušinimo leidžia dirbti didesniais pjovimo režimais.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Parduodama su 1/100 žingsniu pagal lentelę.